シーリングマスキングテープNo.252

シーリングマスキングテープNo.252 ニチバン
(2件のレビュー)

テープ厚さ(mm)0.092 引張強度(N/10mm)36
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89627447 252H-12 1袋(10巻) 12 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627456 252H-15 1袋(8巻) 15 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627465 252H-18 1袋(7巻) 18 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627474 252H-20 1袋(6巻) 20 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627483 252H-24 1袋(5巻) 24 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627492 252H-30 1袋(4巻) 30 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627501 252H-40 1袋(3巻) 40 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89627517 252H-50 1袋(2巻) 50 18 和紙 ゴム系 0.92N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-02-12
用途:
接着時のマスキング

のり残りが希望通りに少なく、使用用途にはベストです。

対象商品:
89627492
2018-05-18
用途:
漆塗り、箔押し(金箔、プラチナ箔)

仕上げ塗りがめくれないで、安心して剥がすことができます。
6ミリ幅まであると便利ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする