コロコロフローリングクリーナー

コロコロフローリングクリーナー ニトムズ

クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。
片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。
フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。

用途
フローリングに最適なクッションテープ。
細かいゴミやホコリの除去に。
寸法(幅W×長さL)(mm)190×300 テープ幅(mm)160 巻数25周 質量(g)235 トラスコ品番441-7500 材質シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン(PP)、テープ/クッション性粘着加工PE 巻芯径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途フローリング 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89629644 C2102
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする