耐切創手袋 カットガード132

耐切創手袋 カットガード132 ミドリ安全
(1件のレビュー)

厚さ(mm)0.9 規格EN388 材質(繊維部)ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 内容量1袋(10双)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
耐切創性
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89668634 CUT GUARD132 L L 20 6.6 18.4 ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 3 耐切創 10
9,310
 
 
取扱い終了
89668643 CUT GUARD132 LL LL 21 6.8 18.8 ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 3 耐切創 10
9,310
 
 
取扱い終了
89668652 CUT GUARD132 M M 19 6.4 17.2 ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 3 耐切創 10
9,310
 
 
取扱い終了
89668661 CUT GUARD132 S S 18 6.2 16.2 ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 3 耐切創 10
9,310
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89668652
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする