熱中症対策標識 (温湿度計付)

熱中症対策標識 (温湿度計付) ユニット
(2件のレビュー)

温湿度と熱中症救急措置をダブル表示した標識です。

用途熱中症の注意喚起に最適です。 表示内容熱中症を防ごう 取付穴4.2Φ穴4ヵ所 質量(g)430 材質再生ポリプロピレン 寸法(mm)600×300×2 取付け方法ビス止め(ビス別売) トラスコ品番451-9426 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 エコマーク認定番号20118001 内容量1枚
注意
※室内専用になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89683352 HO-18
4,630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89683352
2018-08-18
用途:
会社の社員入退出口付近に設置
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

組み合わせ品なので仕方がないと思うが温度計の取り付けが両面テープなので落下しないか不安がある。設置する環境柄、高温になる場所に設置するのでインシュロックとかで留めれれば安心。

1人が参考にしています
対象商品:
89683352
2017-07-12
用途:
工事現場の安全衛生環境
建設業・工事業

全体的に小さくて文字などが見難い、特に環境判断が分かりにくい。温度、湿度計の精度が良くない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする