特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

クラス最高レベルの400mW以上の大音量。
水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。
コンパクトに使える回転式アンテナを採用。
通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。
中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能。

種類特定小電力トランシーバー 電波形式F3E 定格電圧(V)DC4.5 トラスコ品番451-6303 寸法(mm)55.5(幅)×102.5(高さ)×27.3(奥行) 質量(g)約142g(BP-258装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単三形アルカリ乾電池、リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数交互20ch+中継27ch 消費電流(mA)送信時70以下、受信時 内部スピーカー 350以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 140以下(8Ω AF最大時)待受時50以下 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)400帯 送信出力10mW / 1mW 通信距離郊外(約1~2km)、市街地(約100~200m) スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89703862 IC-4110D
19,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする