コードレス油圧式パンチャー

コードレス油圧式パンチャー オグラ

トラスコ品番440-2898 本体質量(kg)10.7(バッテリ含む) モーター電流マグネットモーター 充電時間(分)22(ただし冷却時間を除く) 最大穴あけ能力(mm)ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89704334 HPC-N208WDF 18 3 ステンレスSUS304相当品、20Φ/t6 一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t8 417 127 315 10.7 BL1830
258,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする