キラリア トイレクリーナー ハード

キラリア トイレクリーナー ハード - キクロン
(1件のレビュー)

先割れしにくい新形状で丈夫で長持ちです。
先端部分の研磨剤入り不織布でごしごし洗えます。

用途
こびりついた頑固な汚れに。
幅(mm)
60
長さ(mm)
405
先端長(mm)
67
質量(g)
78
トラスコ品番
438-0053
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ブラシクリーナー)
研磨粒子入ポリエステル不織布、ナイロン不織布
使用場所
トイレ
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704474300280
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8970447430028077359669-300280 トリおん フチ裏清潔クリーナー強力 キクロン 77359669トリおん フチ裏清潔クリーナー強力キクロン1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704474
2021-12-21
用途: トイレの頑固な汚れ取り

今までは百均で購入していましたがなかなかきれいになりませんでした。この商品を使ってみたところグっと力を入れる事が出来、便器の内側も納得できる掃除が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする