MPS[切削工具]
ジグソーブレード 多種材用
厚さ(mm)
1
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89725395
34135-F
75
100
442-5171
35.4
12
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89725404
3413-F
50
75
442-5189
28.1
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89725386
3411-F
50
75
442-5154
27.8
21
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
返品不可
89725352
3111-F
50
75
442-5049
28.4
21
オープン
取扱い終了
89725361
31135-F
75
100
442-5065
34.7
12
オープン
取扱い終了
89725377
3113-F
50
75
442-5073
27.8
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください