曜日別特売
3411-F ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具] 89725386

3411-F ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具] 89725386
3411-F ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具] 89725386

ジグソーブレード 多種材用

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
89725386
品番
3411-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
有効刃長(mm)
50
全長(mm)
75
トラスコ品番
442-5154
質量(g)
27.8
山数
21
厚さ(mm)
1
切断能力(mm)軟鋼板
1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属
1.5~3
切断能力(mm)アルミニウム
1.5~3
切断能力(mm)ステンレス
1.5~3
切断能力(mm)鉄
1.5~3
切断能力(mm)アクリル
1.5~3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする