MPS[切削工具]
ジグソーブレード 多種材用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
89725395
品番
34135-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
有効刃長(mm)
75
全長(mm)
100
トラスコ品番
442-5171
質量(g)
35.4
山数
12
厚さ(mm)
1
切断能力(mm)アルミニウム
3~12
切断能力(mm)プラスチック
1.5~50
切断能力(mm)ステンレス
3~12
切断能力(mm)鉄
3~12
切断能力(mm)釘入り木材
3~100
切断能力(mm)アクリル
3~12