MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器
ダイヘン製溶接機仕様
適合ガスMAG、Ar、CO2
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)3
目盛範囲5~20L/min(CO2の場合)
調整圧力(MPa)0~0.2以下
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18山オス
流量ブルドン管式流量計
内容量1台
ガス調整器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05