LED誘導灯 器具本体

LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 材質(枠)樹脂(クールホワイト) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 内容量1台
注意
※埋込穴は取付ボックス(別売)を使用しない場合は、埋込穴(FA10303・FA10307:155×198)(その他:225×265)が必要です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89519981 FA20307LE1 2.7 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BL形(20B形)、片面型 長時間定格型(60分間)、壁埋込型 1AM111-3307
107,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89520006 FA40307LE1 3.7 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BH形(20A形)、片面型 長時間定格型(60分間)、壁埋込型 1AL111-3308
140,300
 
 
取扱い終了

返品不可
89519954 FA10303LE1 2 (避難口誘導灯用表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯用表示板)FK10016、FK10017、FK10018 C級(10形)、片面型 一般型(20分間)、壁埋込型 1AS111-3303
33,500
 
 
取扱い終了
89519963 FA10307LE1 2.1 (避難口誘導灯用表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯用表示板)FK10016、FK10017、FK10018 C級(10形)、片面型 長時間定格型(60分間)、壁埋込型 1AS111-3306
81,300
 
 
取扱い終了

返品不可
89519972 FA20303LE1 2.7 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BL形(20B形)、片面型 一般型(20分間)、壁埋込型 1AM111-3304
47,500
 
 
取扱い終了

返品不可
89519997 FA40303LE1 3.6 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BH形(20A形)、片面型 一般型(20分間)、壁埋込型 1AL111-3305
74,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89519981 FA20307LE1 03745134 FA20307CLE1 FA20307CLE1 LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック) 03745134 LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック) 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89520006 FA40307LE1 03745159 FA40307CLE1 FA40307CLE1 LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック) 03745159 LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック) 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする