LED近接・什器照明器具 薄型ダウンライト

LED近接・什器照明器具 薄型ダウンライト Panasonic(パナソニック)

仕様LED内蔵、電源ユニット別売 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 配光角度(°)拡散80 内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※必要に応じて専用接続ケーブルをご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89540412 NNN21980 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89540421 NNN21985 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了
89540437 NNN21981 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89540446 NNN21986 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89540455 NNN21982 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了
89540464 NNN21987 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了
89540473 NNN21983 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89540482 NNN21988 4.9 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED20形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.2
15,800
 
 
取扱い終了
89540491 NNN21970 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
89540507 NNN21975 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了
89540516 NNN21971 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
89540525 NNN21976 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
89540534 NNN21972 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了
89540543 NNN21977 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了
89540552 NNN21973 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
89540561 NNN21978 2.3 電源ユニット/NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)
専用接続ケーブル/NNN28020(別売)
LED10形 枠/アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、反射板/プラスチック(ホワイト)、パネル/アクリル(透明つや消し) 0.1
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする