アーチ菜園 雨よけワイド
大型で、強度・耐久性のある雨よけセットでより本格的な使用に対応します。
必要な部材はすべてセット、組立ては従来のアーチ菜園と同様に簡単です。
地際部には樹脂被覆鋼管(パイライン・チギワパイプ)を使用した、防錆対策仕様です。
セット内容
【チギワパイプ(樹脂被覆鋼管)】Φ19×1.5(10本)
【屋根アーチ(亜鉛メッキ鋼管)】Φ19×1.2曲げ(10本<オス・メス>)
【通しパイプ(亜鉛メッキ鋼管)】Φ19×1.8(6本<オス・メス>)
【フックバンド】19×19S(9本)
【末端金具】19×19(6個)
【パイラインパッカー】Φ19用(20個)
【フィルム押えバンド】12mm×50m巻(1巻)
【雨よけフィルム】3m×4m×0.075mm(1枚)
用途本格家庭菜園に。
高さ(m)2.3
間口(m)1.2
奥行(m)3.6
内容量1セット
【屋根アーチ(亜鉛メッキ鋼管)】Φ19×1.2曲げ(10本<オス・メス>)
【通しパイプ(亜鉛メッキ鋼管)】Φ19×1.8(6本<オス・メス>)
【フックバンド】19×19S(9本)
【末端金具】19×19(6個)
【パイラインパッカー】Φ19用(20個)
【フィルム押えバンド】12mm×50m巻(1巻)
【雨よけフィルム】3m×4m×0.075mm(1枚)
注意
※個人宅への配送は出来ません。※離島のお客様について、住所によってはお届け出来ない場合がございます。その際はキャンセルのお願いをさせていただきます。あらかじめご了承ください。