浄水蛇口プレミアム
レバーでワンタッチ・ストレート、シャワー切替え、5層のろ過構造。
一般・泡沫水洗両方に使用可能です。
交換目安約3ヶ月
適合一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓外ネジ22mm
材質スチロール樹脂・ABS樹脂・エラストマー樹脂・合成ゴム・ヤシ殻活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシウム・ポリエステル不織布
内容量1個
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89564142
2022-01-20
- 用途:
- コスパが良い!
製造業
安物買のなんとやらで、100円ショップで同じ様な物をかったのですが、力が加わると、バラバラになってしまったため買い替えました。スーパーで倍近い値段て売ってたので、こちらで買いました。簡易浄水機能も無いため、ゴミが溜まらず、かえって清潔かなと思っています。
- 対象商品:
- 89564142
2022-02-03
- 用途:
- キッチン蛇口やシャワー口ではない蛇口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
カードリッジ付きの高い浄水器と遜色はないと思う。簡単に交換できるので常に新しいのと交換しています。
- 対象商品:
- 89564142
2021-05-03
- 用途:
- 蛇口交換
リピートで購入しました。
他の商品も色々試しましたが、この商品が1番使い勝手が良いです。浄水機能は良くわかりませんが、コーヒーやお米は美味しくいただけているので多少の効果はあるのかな?と感じています。