アクアタップA

アクアタップA クリタック
(6件のレビュー)

多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
ゴミ・鉄サビを除去します。
90度のハンドル操作で水流を簡単に切り替えられます。

仕様(水流)シャワー・ストレート 適合自在水栓 材質塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、PVA、ニトリルゴム、活性炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 交換目安約3ヶ月 使用可能温度範囲45℃以下 最高使用温度(℃)45 ろ過材の種類活性炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89563993 CQA-402
650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89563993
2021-01-20
用途:
水道水のろ過のため
三扇工業株式会社 様

建屋が古いため、今まで水道水で顔を洗うとザラつく時があった。
アクアタップを使用してからザラつきが無くなり、安心して水道水を使用できるようになった。また透明の部分で汚れ具合がわかり、ろ過されていることが実感できる。

対象商品:
89563993
2019-10-12
用途:
蛇口

今使ってるのが長期もので買い換えましたが、水道水が美味しく感じます!?

対象商品:
89563993
2019-06-28
用途:
浄水用
サービス業

手軽に使えるのでいつも使っているのですが、お店が遠く買いに行く手間がかかるので、こちらで購入できて良かったです。

対象商品:
89563993
2018-03-08
用途:
会社の水道の蛇口に簡易的に浄水として取り付ける。

水道の蛇口に簡単に取り外しが出来、シャワーにも切り替えられ便利に使ってます。価格も安く助かります。

対象商品:
89563993
2018-06-12
用途:
事務室の蛇口に使用
製造業

品物には満足していますが、近くのホームセンターに比べて高いのが、少し不満です。

対象商品:
89563993
2015-10-02
用途:
自宅の蛇口
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて助かります。サイズもぴったり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする