土のう袋用スプリングダストバック

土のう袋用スプリングダストバック Strong Tool
(2件のレビュー)

強力スプリング入りで中身がなくてもしっかり自立。
建築現場などゴミ袋として用いられる土のう袋やガラ袋をそのままセットして使えるゴミ箱です。
標準的な袋サイズに合わせて設計しているので、市販されているほとんどの袋に適合します。

材質(本体)ポリエステル<内側PVCコート処理>、(バンド)ポリプロピレン、(スプリング)ワイヤー鋼鉄線、(バックル)ポリプロピレン 容量(L)20 耐荷重(kg)18 寸法(Φ×高さH)(mm)250×450 適合寸法(mm)(袋)600×480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89563783 8112
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89563783
2022-05-19
用途:
農作業

どのうに使うなら必要な一品だと思います。簡単に砂を入れる事ができて便利です。

対象商品:
89563783
2014-10-06
用途:
足場持込ゴミ入れ
建設業・工事業

今回2度目の購入になります。
1個目は、購入後ひと月で収納時に使用するバックル(ポリプロピレン)が、破損しました。原因は、満タンになった土のう袋を取り出す際、バッグの下部を足で踏みつけておくのですが。
ふとした時にバックルを踏んでしまっていたようです。
使用の際は、下部バックル付近に着いてるゴムバンドに、バックルを通して起こしておいた方がいいです。
バックルの耐久性劣化を考慮して、バックルの交換が可能であれば言うことなし。
とっても活躍してくれています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする