曜日別特売
モノタロウ

作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル

作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル - モノタロウ
(155件のレビュー)

耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。

用途工業・建設機械などの油圧機器L0.5流動点(℃)-30成分水素処理重パラフィン系石油留分、添加剤適合範囲ハイドロリック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、溶接、加熱、切断はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
粘度
粘度指数
密度(g/cm3 at15℃)
動粘度(cSt)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8973818732224321070.86632.37(40℃)、5.52(100℃)
取扱い終了
1年間返品保証
8973819646238461080.8745.74(40℃)、6.98(100℃)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:155
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 耕運機の作動油オイルとしてオーバーホール作業時に使用
その他業種

『この商品は取り扱いを終了いたしました。』とのことですが、とても気に入ったのでリピート購入しようとしたのですがとても残念です。

対象商品 : 89738196
2022-10-06
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

ボブキャット725の作動油に最適です。あと、トラックのマルチ式パワーゲートの作動油
ゴミ収集車のプレスパッカー車の作動油にも最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 89738187
2022-09-18
用途: 薪割り機の油圧オイルとして使用。
その他業種

薪割り機が古いので、オイル漏れがあります。そこで頻繁に継ぎ足しているので、使用量が多い。このオイルは値段が安いので、非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89738187
2022-09-17
用途: 製造機械の油圧ポンプ

無色、透明でタンクに入れる際のオイル臭さがない
粘土も狭いタンクの口に入れ易い 価格も安価で良い。

対象商品 : 89738187
2022-05-10
用途: 重機用オイル

重機用オイルとして使用しております。モノタロウブランドでコスパが良く、品質についても問題なく大変満足しています。また発注いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 89738187
2022-06-24
用途: 各種重機
有限会社小野寺林業

燃料高騰の中、コストパフォーマンスに優れており満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 89738187
2022-05-12
用途: 油圧機器作動油の追加として
製造業

定番の32を購入しました。補足追加ですがメーカー品のものと遜色なく使用しています。
使用済み缶をバケツのように使用したい場合、一般のパッキン付蓋ではないので切り取る必要あり、なのが難点かと思いました。

対象商品 : 89738196
2022-02-09
用途: メンテナンス
有限会社 田代製材所製造業

作動油の性能としては問題ないと思います。
ただ、注ぎ口の開封の仕方、取り出し方の説明が書いてあったらわかりやすいと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする