曜日別特売

ルビロン302

ルビロン302 - トーヨーポリマー
(1件のレビュー)

厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。
反応硬化タイプなので耐久性に優れています。
コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。
ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。

用途二重床支持脚固定成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93~98%密度23℃/1.5~1.8粘度(mPa・s)25℃/50000~100000ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757726-1箱(13kg)
24,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757735-1缶(15kg)
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89757735
2015-11-27
用途: コンクリートと鉄板の接着
有限会社岡本製作所建設業・工事業

塗りつけるのに、大変ですが、他社の物と変わりありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする