曜日別特売

ルビロンエース

ルビロンエース - トーヨーポリマー
(1件のレビュー)

優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。

張付け可能時間(分)
夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)
春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)
冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25~35℃)/10~20
春・秋(15~25℃)/10~20
冬(5~15℃)/20~30
用途床タイル、床シート接着(耐水)特性耐水性成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)40~46標準塗布量(g/m2)350適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ内容量1缶(16kg)
注意
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757787-
27,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-28
用途: ちょっと1缶の量が多く、使いにくい

4缶が必要な面積を塗ったが、缶が重く、使いにくかった。
半分の量で8缶に分かれていたほうがいいと思った。
また、口が小さいので最後まで使い切れない。
バケツタイプの容器のほうがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする