ルビロンマイスター

ルビロンマイスター - トーヨーポリマールビロンマイスター - トーヨーポリマー

一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。
施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。
超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。

張付け可能時間(分)
冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40
夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40
オープンタイム(分)
冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30
夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分84~90%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
注意
※ルビロンマイスターは、塗布後、表面が乾くと張合せ出来ません。表面が乾く前に張付けて下さい。
※ルビロンマイスターは、高温多湿の条件下、オープンタイム・張付可能時間が短くなります。
※硬化が十分に進まないうちに床材を張付けると膨れえを生じる場合があります。
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757832-1缶(5kg)12~16
20,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757841-1缶(16kg)40~46
48,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする