曜日別特売

ルビロンP-1000

ルビロンP-1000 - トーヨーポリマー

乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。
有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。
抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。
優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。

オープンタイム(分)
吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃
非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃
塗布量
吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)
非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2)
用途タイルカーペット用ピールアップ成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ内容量1缶(18kg)
注意
※接着剤が完全に透明になるのを確認してから張付けて下さい。
※張付け時に接着剤がバッキングに付着しないことを確認して施行して下さい。
※オープンタイムが不十分であると強接着となり、剥離時にバッキングが破損する恐れがあります。
※気温が5℃未満での使用、保管は避けて下さい。また、接着用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757875-
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする