特定小電力トランシーバー DJ-P221
DJ-P22のデザインはそのままに、従来のM(ミドルアンテナ)と新たにL(ロングアンテナ)をご用意。
イヤホン断線感知、緊急通報、減電池警告、チャンネル番号非表示など、新機能を追加。
バッテリー、充電器、ソフトケース、イヤホンマイクなど、各種アクセサリー類はDJ-P22とすべて共有。
使用時間
【単3形高性能乾電池】約33時間
【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
チャンネル数交互9+11、中継9+18
感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW-1mW切替
適合バッテリーEBP-179
防水保護等級IP67相当
内容量1台
【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間
専用部品(オプション)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89792017 | DJ-P221 | 12052506 | DJ-P221MA |
![]() |
特定小電力トランシーバー | アルインコ | 1台 | ¥14,900 税込¥16,390 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |