スモーキング YS-106A

スモーキング YS-106A CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

病院や映画館などの喫煙コーナーにぴったりの落ち着いたデザイン。

材質ボディ/スチールメラミン焼付、プレート・フレーム/亜鉛ダイカスト、灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ 幅(mm)211 寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ160×110 質量(kg)5 高さ(mm)606 奥行(mm)211 容量(L)(灰皿ボトル)1.7 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89802474 YS-06L-ID-B ブラック
15,000
 
 
取扱い終了
89802483 YS-06L-ID-IV アイボリー
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89802474 YS-06L-ID-B 37180866 YS-55L-ID-BK YS-55L-ID-BK スモーキングスタンド(消煙タイプ) CONDOR(山崎産業) 37180866 スモーキングスタンド(消煙タイプ) CONDOR(山崎産業) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89802483
2023-06-17
用途:
独身寮 寮外喫煙所
出光興産株式会社 様 (製造業)

スマートで清掃もしやすい。
ただ、上部に水を入れるので上部が重たくなり転倒し易い。本体下部にペットボトル2~3個に水を入れて安定させている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
89802474
2016-08-05
用途:
従業員の喫煙
建設業・工事業

納期に時間がかかり、やっと届いたら、凹みがありました。
代替品対応をしていただき中を開けたら、また凹みがありました。
再度、代替品を送ってもらったら、また凹みがありました。
三度も凹みがあり、果たして運送会社のミスなのか、出荷前に商品の確認をしていないのではと思ってしまいます

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする