酒米水分計

酒米水分計 ケツト科学研究所

酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。

測定範囲
酒米:8~18%
精米:11~20%
玄米:11~20%
補正機能
温度補正/サーミスタによる自動温度補正
穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース 質量(kg)0.44 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0~40℃ 測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89800523 ライスタf4
66,800
64,980
71,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする