エリエール アテント下着につける尿とりパッド

 

エリエール アテント下着につける尿とりパッド 4.50 (2件の商品レビュー)

医療費控除対象品
45cmで300CC吸収できる大判サイズ
5点ずれ止めテープで動いてもずれにくい
イオンの力でアンモニア臭と汗臭をダブル消臭
全面通気性シート
消臭加工
対象
男女共用
吸収量
約2回分(1回の排尿量150mlとして)
寸法(幅W×長さL)(cm)
13.5×45
内容量
1個(42枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
89829862 - ¥1,065
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 普段使い

紙おむつのインナーとして使用するので、ズレ防止のテープがあるのがいいです。

これは注文コード 89829862 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-29]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 高齢者の自然尿漏れ

粘着部分が長くまるまることなく安心して装着できました。なお欲を言えば前側の装着部分の粘着を強くしたらさらに良いと思いました。
パットの厚さも心地よい厚さでとても良いと思います。値段も安く今後も継続使用していきたいと思います。

これは注文コード 89829862 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。