キッチンブリーチ

キッチンブリーチ カネヨ石鹸
(3件のレビュー)

お台所のまな板、調理器具等の除菌・除臭・漂白に。 塩素系漂白剤。

用途白物のフキン・おしぼり(木綿、麻、ポリエステル、アクリル、レ-ヨン、キュプラ)メラミン以外のプラスチック製品、木・竹製品、陶器、ガラス器・食器用スポンジ 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤 サイズS 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 アズワン品番64-1059-83 内容量1本(600mL)
注意
※毛、絹、ナイロン、アセテ-ト及びポリウレタンのせんい製品、色物、柄物のせんい製品、水洗いできないせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品、金属製の容器、用具、獣毛のハケ ・メラニン食器 ・漆器には使用不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89837903 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89837903 - 21125075 - - キッチンブリーチS カネヨ石鹸 21125075 キッチンブリーチS カネヨ石鹸 1個(600mL) 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89837903
2018-07-17
用途:
社内の清掃

定期的に発注しています。安くて、助かっております。

対象商品:
89837903
2017-03-15
用途:
会社のキッチンで使用
製造業

会社の湯飲みやマグカップの茶渋とりに使っています。
きれいに取れます。

対象商品:
89837903
2016-01-16
用途:
茶碗 布きんの消毒
株式会社クエストコーポレーション 様

良く落ちるし所毒にもなるので愛用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする