抗菌サンホイル

抗菌サンホイル - 東洋アルミエコープロダクツ

素材自体が抗菌性をもつアルミホイルですので、表面に付着した細菌の増殖を抑制する効果があります。
化学抗菌剤を一切使っていませんので、安心してお使いになれます。
裏表の両面に抗菌効果があります。(ホイルに接触していない部分に対しては抗菌性が発揮できません)

材質アルミニウムはく材質(刃)タイプ抗菌内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89865702-251011
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする