抗菌サンホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89865702 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材自体が抗菌性をもつアルミホイルですので、表面に付着した細菌の増殖を抑制する効果があります。
化学抗菌剤を一切使っていませんので、安心してお使いになれます。
裏表の両面に抗菌効果があります。(ホイルに接触していない部分に対しては抗菌性が発揮できません)

幅(cm)25 長さ(m)10 厚さ(μm)11 材質アルミニウムはく 材質(刃) タイプ抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする