浄化槽サンポール

浄化槽サンポール 金鳥(KINCHO)
(3件のレビュー)

浄化槽式トイレの洗浄に適したサンポール。黄ばみや黒ずみもスッキリ。トイレを爽やかな香りで包みます。

用途中性タイプ 使用場所トイレ 商品タイプ本体 成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、香料、増粘剤、防腐剤、着色剤 種別液体 液性中性 アズワン品番64-1136-10 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89867942 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89867942 - 15423110 - - 浄化槽サンポールV 大日本除虫菊 15423110 浄化槽サンポールV 大日本除虫菊 1本(500mL) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89867942
2022-11-09
用途:
日常のトイレ掃除に
その他業種

田舎住の我が家は下水道に繋がってないため
普通の塩素系のサンポール等だと浄化槽効果が弱ってくると聞いて
こちらを使用しています
使用補法は普通の塩素系と同じで、塩素臭がないので
掃除中も臭いは気になりません
またリピ購入予定です。

対象商品:
89867942
2019-11-04
用途:
トイレ掃除に決定版かな
個人のお客様

浄化槽のトイレでの清掃に非常に役に立ちます。
汚れの落ち方はまぁまぁですが汚れの付き難さは
非常に良いと感じます。

対象商品:
89867942
2019-10-13
用途:
お掃除の時
サービス業

浄化槽のバクテリアを死滅させないらしいので
今まで使って板塩素系はやめて
こちらにかえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする