LEDサーティーン2 マーカーユニット 24V用

LEDサーティーン2 マーカーユニット 24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

高輝度LEDチップ「SMD」を13個搭載した抜群の明るさを誇るバスマーカーユニット。!
お手持ちのバスマーカーの電球部分と交換するだけでLEDマーカーにすることが可能です。

用途電球マーカーランプの24V12Wバルブ交換用LEDユニット。 高さ(mm)26.5 定格電圧(V)DC24 口金BA15S 寸法(Φmm)58 消費電力約50mA(1.2W) 内容量1個
注意
※車種によっては、ラジオ等にノイズが入る場合がございます。
※バスマーカーランプは別売りです。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89950165 526741 ブルー
1,700
 
 
取扱い終了
89950174 526742 イエロー
1,700
 
 
取扱い終了
89950183 526743 グリーン
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
89950192 526744 ホワイト
1,700
 
 
取扱い終了
89950201 526746 レッド
1,700
 
 
取扱い終了
89950217 526748 アンバー
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
03566282 526745 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89950192
2019-11-21
用途:
トラックのマーカーランプ

密閉タイプのLEDマーカーランプを使用していたが、それでも水が浸透し、レンズも黄ばんできたので、土台を普通のマーカーランプに戻し、電球をLEDに変更しました。ホワイトの割には、若干青っぽいホワイト色です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする