(1件のレビュー)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。

材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H100XW110XD45 質量(g)約520g 定格電圧(V)DC9~DC36 消費電力DC12V時約1.2A(約15W)、 DC24時約0.6A(約15W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)15 光源LED 色温度(K)6000 明るさ15W800lm LED使用数(個)10 電球の種類LED 内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用出来なくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品は直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89950253 526809
8,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89950253
2017-05-24
用途:
クレーンのバックランプ
有限会社真正クレーン 様

明るさは、問題なしですが、もう少しワイド照射だと思ったましたが、勘違いでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする