曜日別特売

ハンドルバーエンド 丸型タイプ

ハンドルバーエンド 丸型タイプ - MAD MAX(マッドマックス)
(11件のレビュー)

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。

外径(Φmm)28ハンドル径13mm~19mmまで対応内容量1セット(2本)
注意
※車種により多少の加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8996786657-6104KRレッド
890
889
978(税込)
当日出荷
8996785757-6104KLブルー
890
889
978(税込)
欠品中
8996782357-6104KGゴールド
890
取扱い終了
8996783257-6104KSシルバー
890
取扱い終了
8996784157-6104KBブラック
890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-28
用途: 説明書無し
農・林・水産業

六角は付いてるのに説明書無し。
大小のゴムが付いてるので内径の小さい方を付けて入れ、締めていくとゴムが膨れて固定する仕組みと思う。簡単。
最初分からず大きい方をカッターで削ってしまった。
大きいゴムは社外ウィンカーの取付延長に使えたので2度美味しい商品だった。

対象商品 : 89967866
2023-04-21
用途: スクーターに使用
奈良市役所その他業種

汎用のグリップヒーターの取付によるハンドルバーエンドの装飾に使用。
汎用品であるので少しの加工で取付する事が出来た

対象商品 : 89967866
2022-12-07
用途: スクーター用
奈良市役所その他業種

グリップヒーターを取り付けた際にバーエンドが必要となるため購入。
そのままでは取り付けることが出来なかったので自己加工を施し完成、
見栄えも向上し満足です。

対象商品 : 89967857
2020-12-29
用途: ホンダ シャリー
製造業

コスパも良く、翌日には来てバッチリ付きました、とても満足しています。

対象商品 : 89967866
2020-06-03
用途: バイク用
電気・ガス・熱供給・水道業

バーエンドタイプミラーをハンドルバーミラータイプに変更したために取り付けました!お値段も格安ですが見た目は高級感ありますよ!

対象商品 : 89967857
2020-05-11
用途: バイク(ZRX400)のレストア

今までついていたバーエンドが、転倒により削れていていたので交換用に購入しました。
表面処理もきれいで、とても良いです。

対象商品 : 89967857
2020-10-20
用途: チョイノリに装着
サービス業

ハンドル内に入るゴム部分は2種類の太さが入っていたのですが、ちょうどいい具合に合わない。太い方をカッターでちょこちょこ削ってグリスを塗って入れ込みました。2種類の中間の太さが入っているといいかなあと思います。

対象商品 : 89967866
2020-09-17
用途: 原二用に

汎用タイプだと思って購入しましたが、ボルトが長すぎてGROM125には取付不可でした。
物は悪くなさそうですが、適合車種を明示して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする