HEIKO HEIKOの 厨房用品 HEIKOの キッチン・調理用品 HEIKOの バット・番重・コンテナ ポリ袋(マチ付) ポリ袋(マチ付) 注文コード (2件のレビュー) コンテナの内側に敷いて汚れを防ぎます。 直接食品が受け皿に触れないため、衛生的です。 食品衛生法適合です。 材質HDPE 幅(mm)550 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)800 タイプ袋 全幅(mm)900 メーカー商品コード006630001 内容量1袋(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 コンテナ用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89970027 コンテナ用 ¥2,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 竹串NTポリ容器入 やなぎ 税込¥219 ¥199 AG18-8手付番重バット 大 深型 AG(赤川器物製作所) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ふた付き深型ボックス (ステンレス製) エスコ 税込¥58,300 ¥53,000 バスケットへ 生活のかたち ステンレスオイルサーバー ヨシカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 飯台蓋 立花容器 税込¥1,538~ ¥1,398~ デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテック 税込¥3,850 ¥3,500 AG18-8サニタリー番重バット 大 深型 AG(赤川器物製作所) 税込¥10,998~ ¥9,998~ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(S) CAPTAIN STAG 税込¥659 ¥599 バスケットへ ジャカード ミートテンダライザー ジャカード 税込¥4,838~ ¥4,398~ (1) AG18-8番重バット 大 深型 AG(赤川器物製作所) 税込¥10,998~ ¥9,998~ デジタルスケール 1kg ドリテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ おかずストッカー 中 ヨシカワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ サンコールドボックス#24-3 本体、蓋セット 三甲(サンコー) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 寿司桶 立花容器 税込¥2,968~ ¥2,698~ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(M) CAPTAIN STAG 税込¥879 ¥799 バスケットへ 手提げ保冷平袋 モロフジ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナばんじゅう袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89970027 2018-02-03 用途: スポンジ製品の包装用 エーワンプロダクツ 様 (製造業) 段ボールケースの内袋として“マチ”がついているので中に製品を並べ安く重宝しています。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 89970027 2017-03-24 用途: 炭の梱包 農・林・水産業 使いやすかったですが、もう少し厚みがあるともっとよかったです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品