完成スパーギヤ MP=1.0

完成スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業
(3件のレビュー)

モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別スパーギヤ ボス長BL(mm)10 圧力角(°)20 形状H2 軸穴径公差JIS H7級 歯形並歯 歯面仕上げ研削 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 全長L(mm)20 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸穴径(mm)
キー溝深さU(mm)
タップM(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89989505 KSSB1022-10 22 10 - 4 最小/0.1、最大/0.27 22 18 6.495 24 0.04 100r.p.m/0.068、500r.p.m/0.338、1000r.p.m/0.52 -
760
 
 
取扱い終了

返品不可
89989514 KSSB1024-10 24 10 - 4 最小/0.1、最大/0.28 24 20 7.259 26 0.05 100r.p.m/0.076、500r.p.m/0.382、1000r.p.m/0.588 -
760
 
 
取扱い終了

返品不可
89989523 KSSB1025-10 25 10 - 4 最小/0.1、最大/0.28 25 20 7.737 27 0.05 100r.p.m/0.081、500r.p.m/0.405、1000r.p.m/0.623 -
780
 
 
取扱い終了
89989532 KSSB1026-10 26 10 - 4 最小/0.1、最大/0.28 26 22 8.119 28 0.06 100r.p.m/0.085、500r.p.m/0.427、1000r.p.m/0.657 -
810
 
 
取扱い終了

返品不可
89989541 KSSB1028-10 28 10 - 4 最小/0.11、最大/0.28 28 24 9.074 30 0.07 100r.p.m/0.095、500r.p.m/0.474、1000r.p.m/0.729 -
860
 
 
取扱い終了
89989557 KSSB1028-12 28 12 1.8 4 最小/0.11、最大/0.29 28 24 9.074 30 0.07 100r.p.m/0.095、500r.p.m/0.474、1000r.p.m/0.729 4
980
 
 
取扱い終了
89989566 KSSB1030-10 30 10 - 4 最小/0.11、最大/0.29 30 25 9.934 32 0.08 100r.p.m/0.104、500r.p.m/0.52、1000r.p.m/0.8 -
910
 
 
取扱い終了
89989575 KSSB1030-12 30 12 1.8 4 最小/0.11、最大/0.3 30 25 9.934 32 0.08 100r.p.m/0.104、500r.p.m/0.52、1000r.p.m/0.8 4
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
89989584 KSSB1032-10 32 10 - 4 最小/0.11、最大/0.3 32 25 10.79 34 0.09 100r.p.m/0.113、500r.p.m/0.566、1000r.p.m/0.871 -
960
 
 
取扱い終了
89989593 KSSB1032-12 32 12 1.8 4 最小/0.11、最大/0.3 32 25 10.79 34 0.08 100r.p.m/0.113、500r.p.m/0.566、1000r.p.m/0.871 4
1,070
 
 
取扱い終了
89989602 KSSB1036-12 36 12 1.8 4 最小/0.11、最大/0.3 36 28 12.61 38 0.11 100r.p.m/0.132、500r.p.m/0.66、1000r.p.m/1.015 4
1,190
 
 
取扱い終了

返品不可
89989611 KSSB1036-15 36 15 2.3 4 最小/0.11、最大/0.31 36 28 12.61 38 0.1 100r.p.m/0.132、500r.p.m/0.66、1000r.p.m/1.015 5
1,210
 
 
取扱い終了
89989627 KSSB1040-12 40 12 1.8 4 最小/0.12、最大/0.31 40 30 14.42 42 0.14 100r.p.m/0.151、500r.p.m/0.581、1000r.p.m/1.161 4
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
89989636 KSSB1040-15 40 15 2.3 4 最小/0.12、最大/0.32 40 30 14.42 42 0.13 100r.p.m/0.151、500r.p.m/0.581、1000r.p.m/1.161 5
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
89989645 KSSB1042-12 42 12 1.8 4 最小/0.12、最大/0.32 42 30 15.38 44 0.15 100r.p.m/0.161、500r.p.m/0.618、1000r.p.m/1.236 4
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
89989654 KSSB1042-15 42 15 2.3 4 最小/0.12、最大/0.33 42 30 15.38 44 0.14 100r.p.m/0.161、500r.p.m/0.618、1000r.p.m/1.236 5
1,080
 
 
取扱い終了

返品不可
89989663 KSSB1045-12 45 12 1.8 4 最小/0.12、最大/0.33 45 30 16.81 47 0.16 100r.p.m/0.176、500r.p.m/0.676、1000r.p.m/1.351 4
1,110
 
 
取扱い終了

返品不可
89989672 KSSB1045-15 45 15 2.3 4 最小/0.12、最大/0.33 45 30 16.81 47 0.15 100r.p.m/0.176、500r.p.m/0.676、1000r.p.m/1.351 5
1,130
 
 
取扱い終了

返品不可
89989681 KSSB1048-12 48 12 1.8 4 最小/0.12、最大/0.33 48 30 18.15 50 0.18 100r.p.m/0.19、500r.p.m/0.732、1000r.p.m/1.463 4
1,220
 
 
取扱い終了

返品不可
89989697 KSSB1048-15 48 15 2.3 4 最小/0.12、最大/0.34 48 30 18.15 50 0.17 100r.p.m/0.19、500r.p.m/0.732、1000r.p.m/1.463 5
1,240
 
 
取扱い終了
89989706 KSSB1050-12 50 12 1.8 4 最小/0.13、最大/0.34 50 35 19.2 52 0.21 100r.p.m/0.201、500r.p.m/0.772、1000r.p.m/1.544 4
1,240
 
 
取扱い終了
89989715 KSSB1050-15 50 15 2.3 4 最小/0.13、最大/0.34 50 35 19.2 52 0.2 100r.p.m/0.201、500r.p.m/0.772、1000r.p.m/1.544 5
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
89989724 KSSB1050-18 50 18 2.8 5 最小/0.13、最大/0.34 50 35 19.2 52 0.19 100r.p.m/0.201、500r.p.m/0.772、1000r.p.m/1.544 6
1,330
 
 
取扱い終了

返品不可
89989733 KSSB1056-12 56 12 1.8 4 最小/0.13、最大/0.36 56 35 21.9 58 0.25 100r.p.m/0.229、500r.p.m/0.882、1000r.p.m/1.763 4
1,360
 
 
取扱い終了

返品不可
89989742 KSSB1056-15 56 15 2.3 4 最小/0.13、最大/0.36 56 35 21.9 58 0.24 100r.p.m/0.229、500r.p.m/0.882、1000r.p.m/1.763 5
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
89989751 KSSB1056-18 56 18 2.8 5 最小/0.13、最大/0.36 56 35 21.9 58 0.23 100r.p.m/0.229、500r.p.m/0.882、1000r.p.m/1.763 6
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
89989767 KSSB1060-12 60 12 1.8 4 最小/0.13、最大/0.36 60 35 23.69 62 0.28 100r.p.m/0.248、500r.p.m/0.955、1000r.p.m/1.773 4
1,490
 
 
取扱い終了

返品不可
89989776 KSSB1060-15 60 15 2.3 4 最小/0.13、最大/0.36 60 35 23.69 62 0.27 100r.p.m/0.248、500r.p.m/0.955、1000r.p.m/1.773 5
1,520
 
 
取扱い終了

返品不可
89989785 KSSB1060-18 60 18 2.8 5 最小/0.13、最大/0.36 60 35 23.69 62 0.26 100r.p.m/0.248、500r.p.m/0.955、1000r.p.m/1.773 6
1,570
 
 
取扱い終了

返品不可
89989794 KSSB1064-12 64 12 1.8 4 最小/0.13、最大/0.37 64 40 25.5 66 0.33 100r.p.m/0.267、500r.p.m/1.028、1000r.p.m/1.91 4
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
89989803 KSSB1064-15 64 15 2.3 4 最小/0.13、最大/0.37 64 40 25.5 66 0.32 100r.p.m/0.267、500r.p.m/1.028、1000r.p.m/1.91 5
1,620
 
 
取扱い終了

返品不可
89989812 KSSB1064-18 64 18 2.8 5 最小/0.13、最大/0.37 64 40 25.5 66 0.31 100r.p.m/0.267、500r.p.m/1.028、1000r.p.m/1.91 6
1,670
 
 
取扱い終了

返品不可
89989821 KSSB1070-12 70 12 1.8 4 最小/0.14、最大/0.38 70 42 28.37 72 0.39 100r.p.m/0.297、500r.p.m/1.143、1000r.p.m/2.122 4
1,760
 
 
取扱い終了

返品不可
89989837 KSSB1070-15 70 15 2.3 4 最小/0.14、最大/0.38 70 42 28.37 72 0.38 100r.p.m/0.297、500r.p.m/1.143、1000r.p.m/2.122 5
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89989846 KSSB1070-18 70 18 2.8 5 最小/0.14、最大/0.38 70 42 28.37 72 0.37 100r.p.m/0.297、500r.p.m/1.143、1000r.p.m/2.122 6
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
89989855 KSSB1072-12 72 12 1.8 4 最小/0.14、最大/0.38 72 45 29.23 74 0.43 100r.p.m/0.306、500r.p.m/1.178、1000r.p.m/2.188 4
1,900
 
 
取扱い終了
89989864 KSSB1072-15 72 15 2.3 4 最小/0.14、最大/0.38 72 45 29.23 74 0.42 100r.p.m/0.306、500r.p.m/1.178、1000r.p.m/2.188 5
1,930
 
 
取扱い終了

返品不可
89989873 KSSB1072-18 72 18 2.8 5 最小/0.14、最大/0.38 72 45 29.23 74 0.4 100r.p.m/0.306、500r.p.m/1.178、1000r.p.m/2.188 6
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
89989882 KSSB1080-15 80 15 2.3 4 最小/0.14、最大/0.39 80 50 33.05 82 0.52 100r.p.m/0.346、500r.p.m/1.331、1000r.p.m/2.472 5
2,080
 
 
取扱い終了

返品不可
89989891 KSSB1080-18 80 18 2.8 5 最小/0.14、最大/0.39 80 50 33.05 82 0.51 100r.p.m/0.346、500r.p.m/1.331、1000r.p.m/2.472 6
2,100
 
 
取扱い終了

返品不可
89989907 KSSB1080-20 80 20 2.8 5 最小/0.14、最大/0.69 80 50 33.05 82 0.5 100r.p.m/0.346、500r.p.m/1.331、1000r.p.m/2.472 6
2,170
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89989541
2019-01-04
用途:
綿の種との分離機
その他業種

歯車そのものは頑丈でしっかりしています。自作機で使用したため回転軸の部分がうまく中心をとらえられませんでした。製品はとてもいいです。

対象商品:
89989882
2017-01-05
用途:
機械部品
小山園芸 様 (農・林・水産業)

価格が安い上、他社製品と変わりなくキー溝までついていて良い製品です

対象商品:
89989821
2016-09-30
用途:
サカイマシンツール製ML210のネジキリギアにするためのベースに購入
Mプロジェクト 様

少し面倒でしたが加工して、ねじ切りの送りでネジを切らない自動送りが可能になりました(標準のギアでは自動送りで切削するとネジが切れてしまう)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする