ホットプレート3枚プレート付き

ホットプレート3枚プレート付き - YAMAZEN(山善)

いろんな料理が楽しめる。
ワイドサイズ48×30cmフッ素樹脂加工大型3枚プレート。

付属品波型プレート・たこ焼きプレート質量(kg)約4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力1300Wプレート寸法(mm)平面/480×300×30、波型/355×270×10、たこ焼き/355×270×19温度調節範囲(℃)保温/約80~強/約230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×115内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00017255HGB-T1301(T)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする