HGB-T1301(T) ホットプレート3枚プレート付き YAMAZEN(山善) 00017255

 

HGB-T1301(T) ホットプレート3枚プレート付き YAMAZEN(山善) 00017255 HGB-T1301(T) ホットプレート3枚プレート付き YAMAZEN(山善) 00017255 HGB-T1301(T) ホットプレート3枚プレート付き YAMAZEN(山善) 00017255 HGB-T1301(T) ホットプレート3枚プレート付き YAMAZEN(山善) 00017255

ホットプレート3枚プレート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00017255 品番HGB-T1301(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いろんな料理が楽しめる。
ワイドサイズ48×30cmフッ素樹脂加工大型3枚プレート。

付属品波型プレート・たこ焼きプレート 質量(kg)約4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 消費電力1300W プレート寸法(mm)平面/480×300×30、波型/355×270×10、たこ焼き/355×270×19 温度調節範囲(℃)保温/約80〜強/約230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする