曜日別特売

2口IHクッキングヒーター 専用台

2口IHクッキングヒーター 専用台 - YAMAZEN(山善)2口IHクッキングヒーター 専用台 - YAMAZEN(山善)2口IHクッキングヒーター 専用台 - YAMAZEN(山善)2口IHクッキングヒーター 専用台 - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。
キッチンのコンロ台置き場に設置できます。

用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×360×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(天板下)530×345×100内容量1個
注意
※山善2口IH調理器専用です(対応調理器本体サイズ:幅59×奥行40.7cm以内)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00017352IHW-5736(DBR)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00017352
2025-07-10
用途: コンロ台の嵩上げ
有限会社 一心飲食業

組み立て設置は簡単ですが、ステンレス台の上では滑りやすいと思いました。

対象商品 : 00017352
2021-12-07
用途: IHコンロ台

お客様に頼まれて、購入 安価でしっかりしていて良い。多用性があると思います。
クッキングヒーター台として使うならば天板の上を不燃材にした方が良いと思う。

2019-09-16
用途: IHクッキングヒーターの台として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス台の代わりにIHクッキングヒーターを購入しましたが、高さが合わず、スペースが勿体ないので、同製品を購入しました。ヒーター下に収納スペースができ、大変重宝しています!

対象商品 : 00017352
2019-01-23
用途: IHクッキングヒーターの台
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単な組み立てで完成も、しっかりとした造りでした。接地部分には滑り止めも付いており、実際に使用する場合には、ズレる事なく快適に使えています。

対象商品 : 00017352
2017-05-02
用途: お客様の自宅にて

簡単に組めて見た目もとても綺麗です又台の高さも丁度よい

対象商品 : 00017352
2015-10-25
用途: 本来の使用目的ではなく、TV台として使用
サービス業

本来の方法でないことは100もしょうちのうえTV台として使用少し後ろにずらし配線穴として使用
穴を開けることもかんがえましたが
市販のTV台よりリーズナブルですし、目線もそれほど変わらず大満足です。
以前は、同商品を近くのホームセンターより購入しておりましたが、今回は売場から撤去されておりネットでさがし御社にいきつきました。
職業欄のといにあてはまるものが見当たらず適当にこたえましたが、無職です
次には、A4のペーパーカッターを探しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする