椿本チエイン
TKS形 ケーブルベヤ フレーム
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様
-
種類
フレーム
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
形式
高さ外寸(mm)
高さ内寸(mm)
フレーム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342183
TKS070-SP100
70
TKS070
50
31
100
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342201
TKS070-SP150
70
TKS070
50
31
150
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342226
TKS070-SP200
70
TKS070
50
31
200
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342384
TKS095-SP100
95
TKS095
70
40.5
100
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48342402
TKS095-SP150
95
TKS095
70
40.5
150
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48342427
TKS095-SP200
95
TKS095
70
40.5
200
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください