Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R内容量1台