APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)44色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)44相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)67.1出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R内容量1台