APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
質量(kg)44取付(優先)下方取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波保証期間2 年間 (日本のみ)定格出力容量(VA)2400入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30Pバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24相対湿度(%RH)0~95内容量1台