無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J - APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。

定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00018174SMT500J
65,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

初回起動方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする