曜日別特売

ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 - 青木精密工業
(2件のレビュー)
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全92種類を絞り込む
減速比
型番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00032594LB0-10 標準100型
25,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
00032603LB0-15 標準150型
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032612LB0-20 標準200型
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032628LB0-25 標準250型
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032637LB0-30 標準300型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032646LB0-40 標準400型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032655LB0-50 標準500型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032664LB0-60 標準600型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032673LB1-10 標準101型
36,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032682LB1-15 標準151型
33,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032698LB1-20 標準201型
33,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032707LB1-25 標準251型
33,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032716LB1-30 標準301型
33,500
30,980
34,078(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032725LB1-40 標準401型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032734LB1-50 標準501型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032743LB1-60 標準601型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032752LB1.5-10 標準101.5型
43,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032768LB1.5-15 標準151.5型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032777LB1.5-20 標準201.5型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032786LB1.5-25 標準251.5型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032795LB1.5-30 標準301.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032804LB1.5-40 標準401.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032813LB1.5-50 標準501.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032822LB1.5-60 標準601.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032838LB2-10 標準102型
53,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032847LB2-15 標準152型
61,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032856LB2-20 標準202型
61,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032865LB2-25 標準252型
61,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032874LB2-30 標準302型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032883LB2-40 標準402型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032892LB2-50 標準502型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032908LB2-60 標準602型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032917LB3-10 標準103型
71,400
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032926LB3-15 標準153型
66,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032935LB3-20 標準203型
66,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032944LB3-25 標準253型
66,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032953LB3-30 標準303型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032962LB3-40 標準403型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032978LB3-50 標準503型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032987LB3-60 標準603型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00032996LB4-10 標準104型
95,500
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033005LB4-15 標準154型
96,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033014LB4-20 標準204型
96,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033023LB4-25 標準254型
96,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033032LB4-30 標準304型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033048LB4-40 標準404型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033057LB4-50 標準504型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033066LB4-60 標準604型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033075LB5-10 標準105型
141,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033084LB5-15 標準155型
144,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00032673
2021-01-26
用途: 機器の製作

精度が良く、スムーズで遊びもなく、良い物です。
納期が短ければもっと良い。

対象商品 : 00032646
2020-12-13
用途: 麺機のコントロールに
やくの麺業株式会社

以前から使用していたのが壊れ補修用でした。充分使用可能です。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする