リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5)

リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5) - YSK[リニアシャフト]
材質SUJ2寸法H(mm)2≦H<Q×3寸法C(mm)1寸法Z(mm)Z<Q×2、Z≦H-2(Q≦6のとき)、Z≦H-3(Q=8・10のとき)、Z≦H-5(Q≧12のとき)寸法G(mm)2≦G<P×3寸法V(mm)V<P×2、V≦G-2(P≦6のとき)、V≦G-3(P=8・10のとき)、V≦G-5(P≧12のとき)硬度HRC60以上熱処理高周波焼入(D部のみ)最小加工単位(mm)1内容量1本
注意
※寸法は1mm単位でご指定ください。(小数点以下は指定できません)
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Y(mm)
寸法R(mm)
軸長L(mm)
公差D(mm)
おねじ径P
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00088165YSCC-6-24~50-h5(最小)200.324~50h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088174YSCC-6-51~100-h5(最小)200.351~100h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088183YSCC-6-101~150-h5(最小)200.3101~150h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088192YSCC-6-151~200-h5(最小)200.3151~200h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088208YSCC-6-201~300-h5(最小)200.3201~300h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088217YSCC-6-301~400-h5(最小)200.3301~400h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088226YSCC-6-401~500-h5(最小)200.3401~500h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088235YSCC-6-501~600-h5(最小)200.3501~600h5(0~-0.005)3、4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088244YSCC-8-24~50-h5(最小)200.324~50h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088253YSCC-8-51~100-h5(最小)200.351~100h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088262YSCC-8-101~150-h5(最小)200.3101~150h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088278YSCC-8-151~200-h5(最小)200.3151~200h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088287YSCC-8-201~300-h5(最小)200.3201~300h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088296YSCC-8-301~400-h5(最小)200.3301~400h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088305YSCC-8-401~500-h5(最小)200.3401~500h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088314YSCC-8-501~600-h5(最小)200.3501~600h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088323YSCC-8-601~800-h5(最小)200.3601~800h5(0~-0.006)3、4、5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088332YSCC-10-24~50-h5(最小)200.324~50h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088348YSCC-10-51~100-h5(最小)200.351~100h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088357YSCC-10-101~150-h5(最小)200.3101~150h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088366YSCC-10-151~200-h5(最小)200.3151~200h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088375YSCC-10-201~300-h5(最小)200.3201~300h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088384YSCC-10-301~400-h5(最小)200.3301~400h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088393YSCC-10-401~500-h5(最小)200.3401~500h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088402YSCC-10-501~600-h5(最小)200.3501~600h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088418YSCC-10-601~800-h5(最小)200.3601~800h5(0~-0.006)4、5、6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088427YSCC-12-24~50-h5(最小)200.324~50h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088436YSCC-12-51~100-h5(最小)200.351~100h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088445YSCC-12-101~150-h5(最小)200.3101~150h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088454YSCC-12-151~200-h5(最小)200.3151~200h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088463YSCC-12-201~300-h5(最小)200.3201~300h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088472YSCC-12-301~400-h5(最小)200.3301~400h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088488YSCC-12-401~500-h5(最小)200.3401~500h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088497YSCC-12-501~600-h5(最小)200.3501~600h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088506YSCC-12-601~800-h5(最小)200.3601~800h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088515YSCC-12-801~1000-h5(最小)200.3801~1000h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088524YSCC-13-24~50-h5(最小)200.324~50h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088533YSCC-13-51~100-h5(最小)200.351~100h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088542YSCC-13-101~150-h5(最小)200.3101~150h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088558YSCC-13-151~200-h5(最小)200.3151~200h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088567YSCC-13-201~300-h5(最小)200.3201~300h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088576YSCC-13-301~400-h5(最小)200.3301~400h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088585YSCC-13-401~500-h5(最小)200.3401~500h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088594YSCC-13-501~600-h5(最小)200.3501~600h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088603YSCC-13-601~800-h5(最小)200.3601~800h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088612YSCC-13-801~1000-h5(最小)200.3801~1000h5(0~-0.008)5、6、8、10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088628YSCC-16-24~50-h5(最小)200.324~50h5(0~-0.008)5、6、8、10、12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088637YSCC-16-51~100-h5(最小)200.351~100h5(0~-0.008)5、6、8、10、12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088646YSCC-16-101~150-h5(最小)200.3101~150h5(0~-0.008)5、6、8、10、12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
00088655YSCC-16-151~200-h5(最小)200.3151~200h5(0~-0.008)5、6、8、10、12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00088165YSCC-6-24~50-h521006938YSCCYSCC-6-24~50-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088174YSCC-6-51~100-h521006938YSCCYSCC-6-51~100-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088183YSCC-6-101~150-h521006938YSCCYSCC-6-101~150-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088192YSCC-6-151~200-h521006938YSCCYSCC-6-151~200-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088208YSCC-6-201~300-h521006938YSCCYSCC-6-201~300-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088217YSCC-6-301~400-h521006938YSCCYSCC-6-301~400-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088226YSCC-6-401~500-h521006938YSCCYSCC-6-401~500-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088235YSCC-6-501~600-h521006938YSCCYSCC-6-501~600-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088244YSCC-8-24~50-h521006938YSCCYSCC-8-24~50-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088253YSCC-8-51~100-h521006938YSCCYSCC-8-51~100-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088262YSCC-8-101~150-h521006938YSCCYSCC-8-101~150-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088278YSCC-8-151~200-h521006938YSCCYSCC-8-151~200-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088287YSCC-8-201~300-h521006938YSCCYSCC-8-201~300-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088296YSCC-8-301~400-h521006938YSCCYSCC-8-301~400-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088305YSCC-8-401~500-h521006938YSCCYSCC-8-401~500-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088314YSCC-8-501~600-h521006938YSCCYSCC-8-501~600-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088323YSCC-8-601~800-h521006938YSCCYSCC-8-601~800-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088332YSCC-10-24~50-h521006938YSCCYSCC-10-24~50-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088348YSCC-10-51~100-h521006938YSCCYSCC-10-51~100-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088357YSCC-10-101~150-h521006938YSCCYSCC-10-101~150-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088366YSCC-10-151~200-h521006938YSCCYSCC-10-151~200-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088375YSCC-10-201~300-h521006938YSCCYSCC-10-201~300-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088384YSCC-10-301~400-h521006938YSCCYSCC-10-301~400-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088393YSCC-10-401~500-h521006938YSCCYSCC-10-401~500-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088402YSCC-10-501~600-h521006938YSCCYSCC-10-501~600-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088418YSCC-10-601~800-h521006938YSCCYSCC-10-601~800-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088427YSCC-12-24~50-h521006938YSCCYSCC-12-24~50-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088436YSCC-12-51~100-h521006938YSCCYSCC-12-51~100-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088445YSCC-12-101~150-h521006938YSCCYSCC-12-101~150-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088454YSCC-12-151~200-h521006938YSCCYSCC-12-151~200-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088463YSCC-12-201~300-h521006938YSCCYSCC-12-201~300-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088472YSCC-12-301~400-h521006938YSCCYSCC-12-301~400-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088488YSCC-12-401~500-h521006938YSCCYSCC-12-401~500-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088497YSCC-12-501~600-h521006938YSCCYSCC-12-501~600-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088506YSCC-12-601~800-h521006938YSCCYSCC-12-601~800-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088515YSCC-12-801~1000-h521006938YSCCYSCC-12-801~1000-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088524YSCC-13-24~50-h521006938YSCCYSCC-13-24~50-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088533YSCC-13-51~100-h521006938YSCCYSCC-13-51~100-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088542YSCC-13-101~150-h521006938YSCCYSCC-13-101~150-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088558YSCC-13-151~200-h521006938YSCCYSCC-13-151~200-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088567YSCC-13-201~300-h521006938YSCCYSCC-13-201~300-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088576YSCC-13-301~400-h521006938YSCCYSCC-13-301~400-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088585YSCC-13-401~500-h521006938YSCCYSCC-13-401~500-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088594YSCC-13-501~600-h521006938YSCCYSCC-13-501~600-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088603YSCC-13-601~800-h521006938YSCCYSCC-13-601~800-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088612YSCC-13-801~1000-h521006938YSCCYSCC-13-801~1000-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088628YSCC-16-24~50-h521006938YSCCYSCC-16-24~50-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088637YSCC-16-51~100-h521006938YSCCYSCC-16-51~100-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088646YSCC-16-101~150-h521006938YSCCYSCC-16-101~150-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
00088655YSCC-16-151~200-h521006938YSCCYSCC-16-151~200-h5 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] 21006938【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプYSK[リニアシャフト]1本
5,829
税込6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする