曜日別特売

バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー

バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー - ALBA(アルバ)

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーKawasaki仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付シルバー適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別適合排気量(cc)250内容量1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119385BL-422-SL
2,645
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする