ALBA(アルバ)
ディオ系 ディスクローター
ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。
メーカー
HONDA
材質
ステンレス
寸法(mm)
穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5
適合車種
スーパーディオSR(フロント)、スーパーディオZX(フロント)、スーパータクト(フロント)、Gダッシュ(フロント)、スマートディオZ4(フロント)、スマートディオDX(フロント)、ライブディオSR(フロント)、ライブディオZX(フロント)
適合排気量(cc)
50
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※メーカー等のマイナーチェンジ等の理由で、取付ができない場合が御座います。画像と現車との製品の比較をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
00116402
701-0001
¥3,900
取扱い終了
¥3,900
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください