シロクマ
シルエット手すりL形
材質
積層/真鍮
握り径(Φmm)
32
仕様
抗菌
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252945
BR-581L
ナチュラルウッド/クローム
左
¥63,600
¥
53,980
¥59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252954
BR-581L
ナチュラルウッド/純金
左
¥65,900
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252963
BR-581R
ナチュラルウッド/クローム
右
¥63,600
¥
53,980
¥59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252972
BR-581R
ナチュラルウッド/純金
右
¥65,900
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください