ユニバーサルクッション手すり

ユニバーサルクッション手すり シロクマ

手にフィットするクッション性

材質アルミ塩ビコーティング/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 内容量1本
注意
※握り部はBR-35Fクッションパイプを使用しています。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00253042 BR-555 アイボリ
13,970
 
 
取扱い終了
00253058 BR-555 ブラウン
13,970
 
 
取扱い終了
00253067 BR-555 ワインレッド
13,970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする