曜日別特売

W形ブラケットL長受

W形ブラケットL長受 - シロクマW形ブラケットL長受 - シロクマW形ブラケットL長受 - シロクマ
形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体材質亜鉛合金/樹脂付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20、C8-50オールアンカー仕様抗菌適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合径(Φmm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00253103BR-19135水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体AG
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253112BR-19135水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体アンバー
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253128BR-19135水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体シルバー
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする